Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,100l,LDPE,Stärke 20 µm,HxB 990x780mm,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527322
527322
Artikel-Nr.:
     827-527322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52835
EAN/GTIN:
     4001553540322
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 100 l
  • Aus 20 µm starkem LDPE
  • Höhe x Breite 990 x 780 mm
  • In grau
  • 50 Beutel pro Rolle

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Tret-Abfalleimer, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelbehälter, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Abfallsack, Müllsack, Abfallbeutel, Abfalltüte, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
100 l
Stärke:
20 µm
Höhe:
990 mm
Breite:
780 mm
Farbe:
grau
Beutel pro Rolle:
50 Stück
Gewicht:
8.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Tret-Abfalleimer, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelbehälter, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Abfalltüte, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,2269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.