Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Koffer,HxLxB 130x400x300mm,11l,Besteckeinsatz,PE,grau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527617
527617
Artikel-Nr.:
     827-527617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22667
EAN/GTIN:
     4052293226670
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Euro Normbehälter
Euronorm-Koffer
  • Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 11 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Mit Besteckeinsatz
  • Aus Polyethylen in grau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Schiebeverschluss
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar

Suchbegriffe:
Koffer, Normbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Behälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
11 l
Höhe:
130 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Schiebeverschluss
Kasten/Koffer Ausstattung:
Besteckeinsatz
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
grau
Gewicht:
2.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, besteckkasten grau, besteck kasten, besteckkasten 30cm breit, Koffer, Normbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Behälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.