Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Koffer,HxLxB 130x400x300mm,11l,Besteckeinsatz,PE,blau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527618
527618
Artikel-Nr.:
     827-527618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55054
EAN/GTIN:
     4052293550546
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Euro Normbehälter
Euronorm-Koffer
  • Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 11 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Mit Besteckeinsatz
  • Aus Polyethylen in blau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Schiebeverschluss
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar

Suchbegriffe:
Koffer, Normbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Behälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
11 l
Höhe:
130 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Schiebeverschluss
Kasten/Koffer Ausstattung:
Besteckeinsatz
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
blau
Gewicht:
1.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, besteckkasten 30cm breit, besteck kasten, besteckkasten blau, Koffer, Normbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Behälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.