Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1600x1050x750mm,9 Schublade(n),Schwerlastauszug,Zentralverschl.,Deckel-,Boden-,Frontfarbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527918-0001
527918-0001
527918-0001
527918-0001
527918-0001
527918-0001
Artikel-Nr.:
     827-527918-0001
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40029036.11V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1050 x 750 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Mit Etikettierfläche
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Mit Schwerlastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 527918-0003 Deckel-, Boden-, Frontfarbe purpurrot RAL 3004
  • 527918-0002 Deckel-, Boden-, Frontfarbe enzianblau RAL 5010
  • 527918-0004 Deckel-, Boden-, Frontfarbe anthrazitgrau RAL 7016
  • 527918-0001 Deckel-, Boden-, Frontfarbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1600 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
218.9 kg
Deckel-,Boden-,Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.349,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,04*
€ 3.153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.621,67*
€ 3.119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,21*
€ 2.963,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,73*
€ 2.878,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,50*
€ 2.795,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bott
40029036.11V
ab € 2.346,41*
Ähnlich
Bott
40029036.11V
ab € 2.348,00*
Ähnlich
Bott
40029036.11V
ab € 2.363,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.