Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 723x564x725mm,4 Schublade(n),Code Lock,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
530471-0002
Artikel-Nr.:
     827-530471-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 723 x 564 x 725 mm
  • 4 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x100 mm/1x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste und Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Code Lock
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530471-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530471-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Serie:
Selection
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
723 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x100 mm/1x200 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Code Lock
Mitteltrennwand:
nein
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
80 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 970,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,51*
€ 1.340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,04*
€ 1.338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,57*
€ 1.281,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,62*
€ 1.231,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,06*
€ 1.154,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
78153
ab € 970,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.