Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe,f. Sichtlagerkasten HxB 125x150mm,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531058
531058
Artikel-Nr.:
     827-531058
Herst.-Nr.:
     01651 00 00
EAN/GTIN:
     4031022004963
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
klappe sichtlagerkasten
Sichtscheibe
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 125 x 150 mm
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Größe:
3+4
für Behälterhöhe:
125 mm
für Behälterbreite:
150 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 31,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 31,94*
Lager 827
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 34,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 35,21*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,54*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,28*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,60*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 24,03*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.