Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x1600x800mm,rechteckig,4-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531151
531151
531151
531151
Artikel-Nr.:
     827-531151
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710125-LS
EAN/GTIN:
     4038933006307
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Form rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
weißaluminium // RAL9006
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 298,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,82*
€ 302,14*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,70*
€ 318,66*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 322,25*
€ 388,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,70*
€ 632,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710125-AS
ab € 240,98*
Ähnlich
k.A.
S-710125-BS
ab € 241,91*
Ähnlich
k.A.
S-710125-WS
ab € 242,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.