Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 78x600x400mm,15l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
574451
574451
574451
574451
Artikel-Nr.:
     827-574451
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0850-0005
EAN/GTIN:
     4250692913515
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 78 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 15 l
  • Traglast 20 kg
  • Auflast 400 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen

Zubehör:

  • 574779 Kombideckel, PP, f. Sichtlagerbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, blau
  • 574983 Verschlussclipse, f. Scharnierdeckel, PP
  • 575024 Transportroller, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 620x420 mm, Gestell PP
  • 863812 Rahmenroller, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 620x420 mm, Gestell blau

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Rechteckbehälter, Großraumbehälter, Transportbehälter, Großladungsträger, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Großvolumen-Stapelbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Großvolumenbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
15 l
Höhe:
78 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
20 kg
Auflast:
400 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
blau
Gewicht:
1.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Rechteckbehälter, Großraumbehälter, Transportbehälter, Großladungsträger, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Großvolumen-Stapelbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Großvolumenbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,73*
2
€ 4,90*
ab € 15,72*
€ 22,19*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,86*
€ 22,67*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,89*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1568
ab € 13,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1153
ab € 8,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.