Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1360x835mm,Fachl. 240kg,7xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
585935
585935
585935
585935
585935
585935
585935
585935
Artikel-Nr.:
     827-585935
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30813XM
EAN/GTIN:
     4250623711906
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal
steck regal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 835 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 240 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100738 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 150122 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, lichtgrau
  • 150123 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, Stahl verzinkt
  • 583576 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1010x835 mm, Fachl. 230 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 585946 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x835 mm, Fachl. 240 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 589302 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1300x800 mm, Fachl. 240 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589685 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589856 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 592125 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 601022 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870567 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x800 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870953 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
240 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
97.96 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal 7 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 438,50*
€ 521,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,31*
€ 590,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,42*
€ 606,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 288,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 351,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 363,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 274,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13080M/040
ab € 39,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,85*
Zubehör
Hofe
K563013
ab € 154,27*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 64,47*
Zubehör
Hofe
Z530080
ab € 37,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR30080C
ab € 267,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
K513008
ab € 78,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.