Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 30813 XM, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 30813 XM, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30813 XM, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30813 XM, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG30813XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30813XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
800 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
240
Feldlast:
1700
Gewicht:
90,888
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: vom hofe grundregal, grund regal, steckregal grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKG30813XM, HOFE_HKG30813XM, zerlegt, HKG 30813 XM, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 437,90*
€ 512,71*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 439,82*
€ 588,21*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,21*
€ 699,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,53*
€ 602,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 287,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 350,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 363,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 275,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13080M/040
ab € 38,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,84*
Zubehör
Hofe
K563013
ab € 154,27*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 64,64*
Zubehör
Hofe
Z530080
ab € 37,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR30080C
ab € 269,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
K513008
ab € 78,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.