Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1000x400mm,Fachlast 125kg,6xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
601179
601179
601179
601179
601179
601179
601179
601179
601179
601179
Artikel-Nr.:
     827-601179
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG25410L
EAN/GTIN:
     4250623743778
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1000 x 400 mm
  • Feldlast 750 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 592599 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 601204 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1000x400 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 605395 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1300x400 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 640986 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 734387 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734412 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734423 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x400 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734434 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x400 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734718 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734842 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734875 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 735007 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 735062 Muldeneinsatz, HxBxT 110-200x1000x400 mm, Stahl verzinkt
  • 735095 Muldenteiler, f. Schraubregal, T 400 mm, Stahl verzinkt
  • 735142 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
750 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 175,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,23*
€ 194,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 4,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25410L
ab € 110,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25413L
ab € 136,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421400
ab € 26,18*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422040
ab € 4,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410040
ab € 12,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405040
ab € 8,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,84*
Zubehör
Hofe
Z10040L/051
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.