Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 25410 L, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 25410 L, 6 Böden 2500 x
Grundregal, zerlegt, WZG 25410 L, 6 Böden 2500 x
Grundregal, zerlegt, WZG 25410 L, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG25410L
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG25410L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
400 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
750
Gewicht:
28,64
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG25410L, HOFE_WZG25410L, zerlegt, WZG 25410 L, 6 Böden 2500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 171,77*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,01*
€ 192,14*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 4,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25410L
ab € 109,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25413L
ab € 136,26*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421400
ab € 26,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422040
ab € 4,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410040
ab € 11,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405040
ab € 8,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,83*
Zubehör
Hofe
Z10040L/051
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.