Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 19/22mm,f. 100 Klammern,Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634349
634349
Artikel-Nr.:
     827-634349
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52115
EAN/GTIN:
     4030198521151
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 19 /22 mm
  • für 100 Klammern
  • Bedienung per Handhebel
  • geeignet für 3-wellige Kartonagen

Zubehör:

  • 205384 Heftklammern, Hefttiefe 22 mm

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
19-22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
100 Stück
Bedienung:
Handhebel
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,72*
€ 258,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 258,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 260,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,87*
€ 262,13*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 276,70*
€ 319,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 38,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52753
ab € 90,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.