Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 19/22mm,f. 100 Klammern,Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634407
634407
Artikel-Nr.:
     827-634407
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52137
EAN/GTIN:
     4030198521373
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 19 /22 mm
  • für 100 Klammern
  • Bedienung per Druckluft
  • geeignet für 3-wellige Kartonagen

Zubehör:

  • 205384 Heftklammern, Hefttiefe 22 mm

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
19-22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
100 Stück
Bedienung:
Druckluft
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter akku, blindhefter, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,90*
€ 441,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,12*
€ 449,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,78*
€ 449,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 455,79*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 471,58*
€ 534,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,34*
€ 635,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,83*
€ 572,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 38,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 66,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.