Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,3x120l,HxBxT 960x1065x440mm,Deckel Kunststoff gelb/blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657912
657912
657912
Artikel-Nr.:
     827-657912
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     4030695016600
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • für 3 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 960 x 1065 x 440 mm
  • mit Klappdeckel
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in gelb/blau/silber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
960 mm
Breite:
1065 mm
Tiefe:
440 mm
Gestellform:
Rollen-Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb/blau/silber
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, müllsackhalter fahrbar, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 120 l, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 208,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 172,06*
€ 208,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 208,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 163,53*
€ 209,58*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 257,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,33*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,52*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.