Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2700x2870x1100mm,Fachl. 2400kg,4xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
661818
661818
661818
Artikel-Nr.:
     827-661818
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212141139
EAN/GTIN:
     4026212141139
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2870 x 1100 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 2400 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm
  • 4 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Zubehör:

  • 659328 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2700x1385x1100 mm, Fachl. 1300 kg, 4xTraversen, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 661829 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2700x2785x1100 mm, Fachl. 2400 kg, 4xTraversen, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2700 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
2400 kg
Fachbreite:
2700 mm
Fachtiefe:
1100 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
177.186 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,21*
€ 982,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,82*
€ 975,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,70*
€ 913,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,85*
€ 843,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212141085
ab € 412,24*
Zubehör
META
4026212141146
ab € 611,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.