Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 3300x2870x800mm,Fachl. 2400kg,5xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
661931
661931
661931
Artikel-Nr.:
     827-661931
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212141214
EAN/GTIN:
     4026212141214
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2870 x 800 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 2400 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2700 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Zubehör:

  • 150081 Gitterrostboden, f. Palettenregal, BxT 2700x800 mm, Fachl. 500 kg, eingelegt, MW 60x40 mm, verzinkt
  • 500956 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 500x2700 mm, f. Traversen L 2700 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 500962 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 1100x2700 mm, f. Traversen L 2700 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 503899 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1150 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 661862 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3300x1385x800 mm, Fachl. 1300 kg, 5xTraversen, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 661942 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3300x2785x800 mm, Fachl. 2400 kg, 5xTraversen, einseitig, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 662118 Traversenpaar, f. Weitspannregal, BxT 2700x800 mm, Fachl. 2400 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 691499 Anfahrschutz, f. innen, L-Profil, H 400 mm, Stahl, gelb/schwarz, z. Aufdübeln
  • 767557 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1100 kg, Stahl, rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
3300 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
2400 kg
Fachbreite:
2700 mm
Fachtiefe:
800 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
215.478 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,24*
€ 1.167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,40*
€ 1.166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,44*
€ 1.122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,78*
€ 1.081,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,80*
€ 1.012,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
200182550
ab € 158,42*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,30*
Zubehör
META
20051059
ab € 32,11*
Zubehör
META
20091442
ab € 181,41*
Zubehör
META
20091447
ab € 83,81*
Zubehör
META
20088450
ab € 60,29*
Zubehör
META
4026212141399
ab € 183,60*
Zubehör
META
4026212141160
ab € 501,65*
Zubehör
META
4026212141221
ab € 749,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.