Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2200x1385x800mm,Fachl. 1300kg,3xStahlpaneele,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
690292
690292
690292
Artikel-Nr.:
     827-690292
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212210859
EAN/GTIN:
     4026212210859
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1385 x 800 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 1300 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Zubehör:

  • 690102 Boden m. Stahlpaneelen, f. Weitspannregal, BxT 1300x800 mm, Fachl. 1300 kg, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
1385 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
1300 kg
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
800 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlpaneele
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
88.023 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,76*
€ 694,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,45*
€ 637,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212138948
ab € 129,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.