Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1530x1600mm,Wand Holz/Polyester,Bezugsstoffarbe graublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701093-0001
701093-0001
701093-0001
Artikel-Nr.:
     827-701093-0001
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     WE 1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1530 x 1600 mm
  • gerade oder im Winkel von 90°
  • beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
  • Wand aus Holz mit Polyesterbezug
  • schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 701093-0001 Bezugsstoffarbe graublau
  • 701093-0002 Bezugsstoffarbe hellgrau
  • 701093-0003 Bezugsstoffarbe stahlblau

Zubehör:

  • 444139-0001 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Fuß, lichtgrau RAL 7035
  • 444139-0002 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Fuß, platingrau RAL 7036
  • 444139-0003 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Fuß, tiefschwarz RAL 9005
  • 444139-0004 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Fuß, weißaluminium RAL 9006
  • 444172-0001 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, lichtgrau RAL 7035
  • 444172-0002 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, platingrau RAL 7036
  • 444172-0003 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, tiefschwarz RAL 9005
  • 444172-0004 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, weißaluminium RAL 9006
  • 444194-0001 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, lichtgrau RAL 7035
  • 444194-0002 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, platingrau RAL 7036
  • 444194-0003 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, tiefschwarz RAL 9005
  • 444194-0004 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1530x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1530 mm
Breite:
1600 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 90°
Material Wand:
Holz mit Polyesterbezug
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Norm:
Schallprüfung DIN EN ISO 354
Gewicht:
14 kg
Bezugsstoffarbe:
graublau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,96*
€ 521,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175
ab € 120,82*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175
ab € 120,68*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175
ab € 120,79*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175
ab € 120,85*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,90*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,85*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,90*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,85*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173
ab € 120,68*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173
ab € 120,82*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173
ab € 120,78*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173
ab € 120,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.