Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1030x1000x420mm,2,5 OH,Korpus RAL7035,Rolladen RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
869535-0001
Artikel-Nr.:
     827-869535-0001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3242-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1030 x 1000 x 420 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • 2,5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Hakenriegelschloß
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 869535-0001 Rolladen schwarzgrau RAL 7021
  • 869535-0002 Rolladen lichtgrau RAL 7035
  • 869535-0005 Rolladen weißaluminium

Zubehör:

  • 149836 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 402331 Stahlboden, f. Rollladenschrank, f. Schrank HxBxT 1030x1000x420 mm, Tragl. 50 kg, Stahl, anthrazit
  • 402347 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor lichtgrau
  • 531760 Hängeregistraturauszug, f. Rollladenschrank, f. Schrank B 1000 mm, Vollauszug kugelgelagert, schwarzgrau

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
OMNISPACE
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1030 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
2.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Schließsystem:
Hakenriegelschloß
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
45.51 kg
Rolladen:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,84*
€ 493,51*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,99*
€ 494,47*
Frei Haus
ab € 416,38*
€ 510,90*
Lager 827
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 545,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,23*
€ 562,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 133,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 133,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1004
ab € 78,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000
ab € 70,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-10/weiss
ab € 70,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.