Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Falttürenschrank,BxT 1200x400mm,Tragl. 80kg,Stahl verzinkt,RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
887934-0001
887934-0001
Artikel-Nr.:
     827-887934-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Großraum-Falttürenschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 887934-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 887934-0002 reinorange RAL 2004
  • 887934-0003 feuerrot RAL 3000
  • 887934-0004 rubinrot RAL 3003
  • 887934-0005 enzianblau RAL 5010
  • 887934-0006 lichtblau RAL 5012
  • 887934-0007 resedagrün RAL 6011
  • 887934-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 887934-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 887934-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 887934-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Einlegeboden, Fachboden, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
3.5 kg
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Falttür-Schrank, Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren, Einlegeboden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 18,59*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,45*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 22,97*
Lager 827
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 11,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 13,30*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 14,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,52*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,53*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 14,95*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.