Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,H 1950mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Kork,braun,Rahmen Alu weiß,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
963045
963045
963045
963045
Artikel-Nr.:
     827-963045
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKTR
EAN/GTIN:
     4016946063135
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Moderationstafel
  • Höhe 1950 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Kork in braun
  • schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
  • Rahmen aus Aluminium in weiß mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl in weiß
  • Mit 4 Rollen

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Mobile Moderationstafel, Präsentationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
ECO
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Kork
Farbe Tafel:
braun
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
9.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.