Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
PIRELLI 165/70 14 81T CINTURATO ALL SEASON PLUS M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-338962
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8019227421071
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
165
Dimension:
70
Zoll:
14
Load Index:
81
Speed Index:
T
Profil:
CINTURATO ALL SEASON PLUS M+S 3PMSF
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Ganzjahr
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
allwetterreifen r14
,
allwetterreifen
,
pirelli ganzjahresreifen
,
Reifen
,
Ganzjahres
,
165/70 14
,
1657014
,
CINTURATO ALL SEASON PLUS M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook Kinergy 4S H740 165/70 R14 81T Alle Jahreszeiten C 69 dB 35,6 cm (14") 16,5 cm
Hankook
8808563367446
€ 46,13*
Ähnlich
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 70 35,6 cm (14") 16,5 cm
Vredestein
8714692315961
€ 44,29*
Ähnlich
APLUS 165/70 14 81H A909 ALLSEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Aplus
€ 29,75*
Ähnlich
APOLLO 165/70 14 81T ALNAC 4G ALL SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Apollo
€ 41,18*
Ähnlich
CONTINENTAL 165/70 14 81T ALLSEASONCONTACT M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Continental
€ 53,03*
Ähnlich
CONTINENTAL 165/70 14 85T ALLSEASONCONTACT XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Continental
€ 55,52*
Ähnlich
FALKEN 165/70 14 81T EUROALL SEASON AS210 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Falken
€ 48,66*
Ähnlich
GOODRIDE 165/70 14 81T ELITE Z-401 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodride
€ 31,51*
Ähnlich
GOODYEAR 165/70 14 81T VECTOR 4SEASONS GEN-2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 52,61*
Ähnlich
HANKOOK 165/70 14 85T KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 44,79*
Ähnlich
HIFLY 165/70 14 81T ALL-TURI 221 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hifly
€ 32,86*
Ähnlich
KLEBER 165/70 14 81T QUADRAXER 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 44,91*
Ähnlich
LAUFENN 165/70 14 81T G FIT 4S LH71 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
LAUFENN
€ 41,43*
Ähnlich
MAXXIS 165/70 14 85T AP2, ALL SEASON XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 40,84*
Ähnlich
NEXEN 165/70 14 85T N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Nexen
€ 41,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen