Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-100474 Herst.-Nr.: 5351111 EAN/GTIN: 0077511535116 |
| |
|
| | |
| - Folienstärke: Impress 100 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Standard Schutz - Ideal für Hinweisschilder, Telefonlisten und zum Basteln - Glänzendes Finish - Format A4 - 100 Stück pro Pack - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller Weitere Informationen: | | weight: | 3.400 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.310 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,20* | € 12,88* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,61* | € 13,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,85* | € 13,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,84* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|