Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Impress Laminierfolien DIN A4 Glänzend 100 (2 x 100 Mikron) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026080
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026080
Artikel-Nr.:
     94QG7-1026080
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5351111
EAN/GTIN:
     0077511535116
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Fellowes Laminierfolie Glossy 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 216 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Laminierung. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 303 mm. Marke: Fellowes. Materialstärke: 2 x 100 (200) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: ImageLast.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1550 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, kaltlaminierfolien din a4, kaltlaminierfolie, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, LAMINIERTASCHE, LAMINIERTASCHEN, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 13,67*
9 Tage
234
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 13,92*
Lager 94QG7
64
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,82*
€ 13,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,86*
€ 14,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5401802
ab € 32,15*
Zubehör
Fellowes
5721501
ab € 151,55*
Zubehör
Fellowes
5709001
ab € 498,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.