Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103608 Herst.-Nr.: CE410A EAN/GTIN: 0884962772348 |
| |
|
| | |
| Ideal für Anwender im Home Office und kleine Unternehmen, die Wert auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und hochwertige Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität drucken müssen.
HP 305A LaserJet Tonerkassetten schwarz garantieren Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Pro Drucker entwickelt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.849 kg | height: | 0.127 m | width: | 0.116 m | depth: | 0.383 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 73,55* | € 91,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,12* | € 91,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,43* | € 91,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 75,62* | € 91,98* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 79,75* | € 96,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|