Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Fortishred 4850C schwarz (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Aktenvernichter Fortishred 4850C schwarz (Speditionsversand)
Fellowes Aktenvernichter Fortishred 4850C schwarz (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-114467
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4619101
EAN/GTIN:
     50043859648929
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
- Kraftvoller Aktenvernichter für 10+ Nutzer im großen Büro.
- Vernichtet 28-30 Blatt (70g/m²) gleichzeitig in 4x40mm Partikel für höhere Sicherheitsanforderungen (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- Elektronisch gesteuertes Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit
- Electronic Capacity Control: Zeigt Papierkapazität während des Shredderns an und hilft so Papierstaus zu vermeiden.
- Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus
- Geeignet für den Dauerbetrieb.
- 165 Liter herausziehbarer Abfallbehälter.
- Extra breiter 400mm Papiereinzug.
Weitere Informationen:
weight:
50.546 kg
height:
0.670 m
width:
0.720 m
depth:
0.990 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2.496,73*
€ 2.651,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.619,71*
€ 2.910,65*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.801,68*
€ 2.936,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,39*
€ 3.494,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,58*
€ 3.476,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.855,28*
€ 3.397,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.823,07*
€ 3.359,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.801,68*
€ 3.334,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.