Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FAN104 PC-Gehäuse-Lüfter Transparent, blau beleuchtet (B x H x T) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R07839
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN104
EAN/GTIN:
     4260113567623
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der LogiLink Fan104 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN104 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise. Der transparente Lüfter aus Acryl leuchtet zudem mit den intergrierten 4 blauen LEDs.
Features:
Drehzahl: 2000 rpm
Geräuschpegel (dB): 31,3 dB
Transparent mit blauer LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
blau
Breite:
120 mm
Lagerart:
Gleitlager
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Lautstärke:
31.3 dBA
Herstellerfarbe:
Transparent, blau beleuchtet
Geräuschentwicklung (max.):
31.3 dBA
Luft-Fördermenge:
75 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Größe:
120 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 7,41*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 7,42*
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 26,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.