Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C822 cyan 7.300 Seiten 44844615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C822 cyan 7.300 Seiten 44844615
Toner OKI C822 cyan 7.300 Seiten 44844615
Artikel-Nr.:
     832-137716
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44844615
EAN/GTIN:
     5031713056164
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 7.300 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
0.701 kg
height:
0.444 m
width:
0.073 m
depth:
0.146 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 822 DN; C 822 DTN; C 822 N; C 822 Series
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 189,11*
€ 204,25*
3 Tage
5
€ 4,15*
ab € 181,67*
€ 206,61*
€ 3,50*
ab € 185,70*
€ 210,03*
2 Tage
22
€ 7,50*
ab € 186,54*
€ 210,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 211,10*
€ 234,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
OKI
44844405
ab € 132,69*
Ähnlich
OKI
44844406
ab € 135,54*
Ähnlich
OKI
44844407
ab € 134,96*
Ähnlich
OKI
44844408
ab € 151,28*
Ähnlich
OKI
44844613
ab € 184,97*
Ähnlich
OKI
44844614
ab € 174,10*
Ähnlich
OKI
44844616
ab € 84,99*
Ähnlich
Ampertec
44844613
ab € 118,06*
Ähnlich
Ampertec
44844614
ab € 109,21*
Ähnlich
Ampertec
44844615
ab € 115,73*
Ähnlich
Ampertec
44844616
ab € 62,88*
Ähnlich
Ampertec
44844405
ab € 85,48*
Ähnlich
Ampertec
44844406
ab € 98,25*
Ähnlich
Ampertec
44844407
ab € 98,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.