Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 6.3cm 1TB USB3.1 StoreJet 25H3B Navy Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 6.3cm 1TB USB3.1 StoreJet 25H3B Navy Blue
Transcend 6.3cm 1TB USB3.1 StoreJet 25H3B Navy Blue
Artikel-Nr.:
     832-146502
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25H3B
EAN/GTIN:
     0760557828112
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe USB 3.0 Festplatte StoreJet 25H3 vereint die hervorragende Leistung von USB3.0 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie, die den Anforderungen der U.S. militärischen Falltests entspricht. Was mehr kann man sich wünschen?

- Stoßfestigkeit nach militärischem Standard.
- SuperSpeed USB 3.0-konform und abwärtskompatibel zu USB 2.0.
- Hochentwickelte dreistufige Anti-Schock-Technologie.
- Langlebiges Anti-Schock Gummigehäuse.
- Hochentwickeltes, internes Festplattenfederungssystem.
- Quick Reconnect Taste - Greifen Sie durch Drücken dieser Taste auch nach dem sicheren Trennen auf die Inhalte Ihrer USB Festplatte zu, ohne das Kabel vom Computer trennen und erneut anschließen zu müssen.
- One Touch Auto-Backup button.
- 256-bit AES Datei- und Datenverschlüsselung.
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software.
Weitere Informationen:
weight:
0.295 kg
height:
0.053 m
width:
0.133 m
depth:
0.181 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 54,58*
€ 70,15*
4 Tage
27
€ 8,00*
ab € 54,58*
€ 70,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,78*
€ 70,41*
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,92*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 56,94*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,70*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 102,06*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 104,22*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,51*
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.