Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-153005 Herst.-Nr.: 88904 EAN/GTIN: 4043619889044 |
| |
|
| | |
| Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden Weitere Informationen: | | weight: | 0.062 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.208 m | depth: | 0.203 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless Network |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,23* | € 28,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,26* | € 28,97* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,73* | € 34,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,83* | € 34,71* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 26,47* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|