Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88749 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88749 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
DeLOCK 88749 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19765462
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88749
EAN/GTIN:
     4043619887491
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und für alle genannten LTE Bänder nutzen. Die Antenne ist vollständig kompatibel zu GSM/ UMTS/ WLAN 2,4 GHz, ZigBee, Z-Wave und Bluetooth.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.790 - 0.870 / 1.710 - 2.690 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88898
ab € 12,12*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,60*
Zubehör
Delock
88900
ab € 8,56*
Zubehör
Delock
88901
ab € 39,96*
Zubehör
Delock
88902
ab € 22,04*
Zubehör
Delock
88904
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.