Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88454 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88454 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
DeLOCK 88454 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
DeLOCK 88454 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
DeLOCK 88454 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17397611
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88454
EAN/GTIN:
     4043619884544
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 8dbi
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit N Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.5 mm
Tiefe
79.5 mm
Höhe
510 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Silber, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, delock wlan antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88790
ab € 7,43*
Zubehör
Delock
88808
ab € 23,55*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,79*
Zubehör
Delock
88901
ab € 39,82*
Zubehör
Delock
88904
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.