Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane IcyDock 2x6,3cm SATAI-III in 1x3,5" HDD/SSD sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backplane IcyDock 2x6,3cm SATAI-III in 1x3,5" HDD/SSD sw
Backplane IcyDock 2x6,3cm SATAI-III in 1x3,5" HDD/SSD sw
Artikel-Nr.:
     832-153158
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB992SK-B
EAN/GTIN:
     4711132868975
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Jahr für Jahr entwickelt sich die Technologie weiter und erlebt immer neue Verbesserungen. Ziel eines jeden Speichersystems ist es das physisch kompakteste bei gleichzeitig höchster Leistung zu sein. Daher werden SFF (Small Form Factor) Speichersysteme immer populärer. Diese haben einen geringeren Energiebedarf und sparen zudem Platz. Mit dem aufkommen der Solid State Technologie und SSDs die bis zu 500MB/s erlauben werden 3,5"SATA-Laufwerke in nahezu jeder Kategorie geschlagen - abgesehen von der Kapazitzät. Daher lautet oft die Zielsetzung vieler Storage-Berater die Speicherkapazität in einem limitierten Raum möglichst zu maximieren. Nun stellt Icy Dock mit dem MB992SK-B 2,5" SATA Dual Bay Wechselrahmen eine Lösung für SFF-Systeme vor die einfach in einen 3,5" Schacht (Floppy Schacht) integriert werden kann.

Platzsparer
Auf Grund der kompakten Bauform ist der MB992SK-B Wechselrahmen ideal für Industrie-PCs (IPCs), SMB Kompaktserver, mobile DVR-Systeme oder sogar Home Server. Die Fähigkeit zwei SATA SSDs oder Festplatten in einem einzelnen 3,5" Schacht aufzunehmen macht macht ihn zu einem besonders nützlichen Bestandteil in SMB Workstations für RAID 1 Backups oder aber in leistungsstarken Systemen mittels RAID 0 für noch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Damit nicht mehr Kabel als nötig verwendet werden kann der Wechselrahmen mit einem einzelnen SATA 15 Pin Stromkabel betrieben werden. Sparen Sie Platz während Sie gleichzeitig nicht auf Geschwindigkeit und Kapazität versichten müssen. Das ist der große Vorteil des MB992SK-B.

Schutz
Auf die Sicherheit und Beständigkeit von Laufwerken wird bei jedem Design für professionelle Anwender höchster Wert gelegt. Der MB992SK-B hält dank der Vollmetall-Konstruktion bei Gehäuse und selbst kleineren Komponenten auch den widrigsten Umgebungen stand. Das Gerät kann in verschiedensten Umgebungen und Anwendungen eingesetzt werden wie beispielsweise in militärischen Systemen und Systemen in automatisierten Fertigungssystemen und eingebetteten Kontrollsystemen.
Das verwendete Metall erlaube den Wärmetransfer von Laufwerken zum Gehäuse. Multi-Flow Technologie (MFT) leitet den Luftstrom effektiv für passive Kühlung durch Lüftungsöffnungen an Fron- und Rückseite, sowie Unter- und Oberseite. Zusätzlich bietet die Anti-Vibrations Technologie (AVT) und EMI Erdung eine stabile Umgebung für eine optimale Leistung von Festplatten und SSDs.

Vielseitigkeit & Sicherheit
Die integrierten LEDs zeigen den Laufwerksstatus jederzeit an der Front des Wechselrahmens an. Die Active Power Technologie (APT) sorgt dafür, dass LEDs nur dann eingeschaltet werden wenn auch ein Laufwerk in dem jeweiligen Schacht eingesetzt ist. Die physische Sicherheit der Laufwerke wird durch unser, in den Trays integrierte, Eagle Hook System sichergestellt. So werden diese nicht unbeabsichtigt ausgeworden. Zusätzlich gibt es noch ein 2-Segment Schloss für einen zusätzlichen Schutz Ihrer sensiblen Daten vor Diebstahl.
Durch die neuen EZ-Slide Micro-Trays ist der Wechsel und die Wartung von Laufwerken absolut mühelos. Die Trays sind so konstruiert, dass sie 7mm bis 9,5mm Festplatten oder SSDs aufnehmen können, womit dieses Gerät zu einem Hot Swap Wechselrahmen für die meisten handelsüblichen SATA-Festplatten und SSDs wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.450 kg
height:
0.038 m
width:
0.116 m
depth:
0.152 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 50,42*
€ 66,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,07*
€ 69,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,48*
€ 70,82*
€ 4,00*
ab € 56,92*
€ 73,97*
€ 3,50*
ab € 60,91*
€ 78,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB992TRAY-B
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.