Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Powerline TL-PA8010P Kit 1200MBit/1-Port GB retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Powerline TL-PA8010P Kit 1200MBit/1-Port GB retail
TP-Link Powerline TL-PA8010P Kit 1200MBit/1-Port GB retail
Artikel-Nr.:
     832-165505
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA8010P KIT
EAN/GTIN:
     6935364033125
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
AV1300 Powerline Kit
Bringen Sie Ihr Netzwerk in eine neue Ära


Upgrade auf bis zu 1300 Mbit/s!
Perfekt für bandreitenintensive
Anwendung

Das TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Es ist perfekt für bandbreitenintensive Anwendung, z.B. HD-Videostreaming, Online-Gaming und Datentransfers.

Neutraler Leiter / Erdung
mit Beamforming


Größere Reichweite
MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.

Hohe Transferkapazität &
Stabilere Verbindung
Bislang konnten Powerline-Adapter nur zwei Leitungen in Ihrem Stromkreislauf verwenden. Das TL-WPA8030P KIT nutzt jedoch alle drei Leitungen, um parallele Datenströme bereitzustellen: Phase, Neutral und Erde. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten und einer deutlich stabileren Verbindung.

Gigabit-Port für ultraschnelle Datentransfers
Das TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Dank der 2*2-MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Übertragungsleistung erzielt, sodass Sie von einem stabilen Signal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming profitieren können – und das selbst in abgelegene Räumen oder auf dem Dachboden.

Plug & Play!
ohne Konfiguration

Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Das war’s!

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität
Die integrierte Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16A/3500W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.

Bis zu 85% Energieeinsparung
Das TL-PA8010PKIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein.
Weitere Informationen:
weight:
0.896 kg
height:
0.104 m
width:
0.195 m
depth:
0.232 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 51,12*
€ 53,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 51,43*
€ 53,63*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,69*
€ 53,90*
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 54,84*
€ 5,95*
ab € 54,15*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.