Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-173964 Herst.-Nr.: PA0082 EAN/GTIN: 4052792031072 |
| |
|
| | |
| Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu drei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.051 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.124 m | depth: | 0.241 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Spannungswandler, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,55* | € 2,70* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,82* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,71* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|