Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS Monitorerhöhung 8cm trans. Max.25KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS Monitorerhöhung 8cm trans. Max.25KG
Neomounts TIS Monitorerhöhung 8cm trans. Max.25KG
Artikel-Nr.:
     832-200046
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSMONITOR10
EAN/GTIN:
     8717371445478
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Das Neomounts Modell NSMONITOR10 ist ein Monitor-Ständer für Bildschirme bis 25 Kilo. Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Glasoberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Erhöhen Sie den Stand des Bildschirms um 8 cm. Breite 56 cm und Tiefe 21 cm. Durch einen ergonomischen Ständer können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
1.434 kg
height:
0.040 m
width:
0.620 m
depth:
0.220 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,67*
€ 21,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,13*
€ 21,47*
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 21,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 16,88*
€ 22,55*
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 315,61*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,89*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,72*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 103,42*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 104,42*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.