Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 2.0 Aktiv-Verlängerung Pro 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 2.0 Aktiv-Verlängerung Pro 8m
LINDY USB 2.0 Aktiv-Verlängerung Pro 8m
Artikel-Nr.:
     832-204839
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42780
EAN/GTIN:
     4002888427807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m!
- Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (100mA) angeschlossen werden kann
- Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden!
- Kompatibel mit USB 2.0, abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0
- Unterstützt USB 2.0/1.1 Datentransferraten: High Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12Mbit/s) und Low Speed (1,5Mbit/s)
- Unterstützt Windows ME, 2k, XP, Vista, 7, Mac OS, Linux
- Plug & Play –Treiber im Betriebssystem enthalten
- Strombedarfsmeldung an USB Host: 5V 500mA
- Maße: USB Stecker: 16,5x9,3mm / Aktivextender: 22x17mm.
Weitere Informationen:
weight:
0.436 kg
height:
0.066 m
width:
0.208 m
depth:
0.236 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,07*
€ 30,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 30,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,53*
€ 30,60*
3 Tage
4
€ 10,00*
ab € 22,50*
€ 30,74*
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.