Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-204840 Herst.-Nr.: 42781 EAN/GTIN: 4002888427814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schließen Sie diesen USB Hub mit seinem besonders langen 8 Meter Kabel an ihren Rechner an! 8m Aktiv-Verlängerung mit integriertem 4 Port USB Hub
- Überbrückt USB-Distanzen bis 8m und ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB-Devices - Inklusive Universalnetzteil 5V 2A - Dieser Hub kann direkt an einen Rechner angeschlossen oder in Kombination mit den anderen Komponenten des USB Aktiv-Verlängerungs-System Pro eingesetzt werden. - Unterstützt USB 2.0/1.1 Datentransferraten: High Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12Mbit/s) und Low Speed (1,5Mbit/s) - USB Bus Powered –Stromversorgung über USB Bus - Unterstützt Windows ME, 2k, XP, Vista, 7, Mac OS, Linux - Plug & Play – Treiber im Betriebssystem enthalten - Inklusive Universalnetzteil 5V 2A - Maße: USB Stecker: 16,5x9,3mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.720 kg | height: | 0.066 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.236 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 38,34* | € 50,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 38,60* | € 50,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 38,37* | € 50,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 39,44* | € 51,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,97* | € 55,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|