Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Wandhalterung 1TFT -34" Höhenverstellbar Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Wandhalterung 1TFT -34" Höhenverstellbar Alu.
Ergotron LX Wandhalterung 1TFT -34" Höhenverstellbar Alu.
Artikel-Nr.:
     832-208690
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-026
EAN/GTIN:
     0698833011531
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis.

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

Vorteile
- Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
- Rüsten Sie LCD Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf.
- Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
- Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
- LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 "). Schieben Sie den Bildschirm einfach zur Seite, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Eine Höhenverstellung um 33 cm (13 ") entspricht den ergonomischen Bedürfnissen von neun aus zehn Erwachsenen.
- Arm lässt sich über die Grundplatte zurückziehen und zusammenklappen; eignet sich für die Aufbewahrung in Regalen oder Schränken in räumlich begrenzten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
weight:
2.801 kg
height:
0.166 m
width:
0.194 m
depth:
0.445 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.