Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB3.0 Kabel A -> HDMI A St/Bu 0.20m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB3.0 Kabel A -> HDMI A St/Bu 0.20m schwarz
DELOCK USB3.0 Kabel A -> HDMI A St/Bu 0.20m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-210433
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62736
EAN/GTIN:
     4043619627363
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen HDMI Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Spezifikation • Anschlüsse: USB 3.0 Typ-A Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse • Chipsatz: Fresco Logic FL2000, ITE IT66121FN, CMedia CM108, FE1.1 • SuperSpeed USB und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation • Auflösung bis 2048 x 1152 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 (maximale Auflösung 800 x 600 @ 60 Hz) • Übertragung von Audio- und Videosignalen • Kontakte mit Goldauflage • 1 x Ferritkern • Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm • Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen • Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 • PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Typ-A Port Packungsinhalt • USB 3.0 zu HDMI Adapter • Bedienungsanleitung Verpackung • Retail Box
Weitere Informationen:
weight:
0.114 kg
height:
0.025 m
width:
0.157 m
depth:
0.152 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,96*
€ 39,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,06*
€ 39,68*
€ 4,99*
ab € 31,15*
€ 41,14*
€ 4,70*
ab € 31,21*
€ 41,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.