Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-218406 Herst.-Nr.: BP0020 EAN/GTIN: 4052792042672 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, schwenkbar 180°, drehbar 360°, 13–27", max. 8 kg B" von LogiLink Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Weitere Informationen: | | weight: | 3.435 kg | height: | 0.117 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.483 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,08* | € 30,68* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 26,06* | € 35,30* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,09* | € 35,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,39* | € 36,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,29* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|