Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-218408 Herst.-Nr.: BP0021 EAN/GTIN: 4052792042689 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, schwenkbar" von LogiLink Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Und so einfach wird die Monitor-Schreibtischhalterung montiert: https://youtu.be/fuLqAJUNpWE Weitere Informationen: | | weight: | 3.800 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,66* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,90* | € 29,58* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,55* | € 29,58* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 23,67* | € 32,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,64* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|