Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C612 black 8.000 Seiten 46507508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C612 black 8.000 Seiten 46507508
Toner OKI C612 black 8.000 Seiten 46507508
Artikel-Nr.:
     832-219958
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507508
EAN/GTIN:
     5031713068402
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 8.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.518 kg
height:
0.107 m
width:
0.070 m
depth:
0.304 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,15*
ab € 63,59*
€ 80,62*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 64,38*
€ 80,97*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 65,40*
€ 82,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,76*
€ 82,89*
2 Tage
24
€ 7,50*
ab € 65,75*
€ 83,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 81,00*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 80,91*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 80,41*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 55,77*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,95*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,57*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 154,98*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 114,85*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 116,86*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 117,11*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,83*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 62,02*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 61,89*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 42,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.