Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C612 yellow 6.000 Seiten 46507505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C612 yellow 6.000 Seiten 46507505
Toner OKI C612 yellow 6.000 Seiten 46507505
Artikel-Nr.:
     832-219963
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507505
EAN/GTIN:
     5031713068372
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.464 kg
height:
0.070 m
width:
0.110 m
depth:
0.300 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 7,50*
ab € 162,23*
€ 190,62*
€ 4,50*
ab € 164,36*
€ 191,34*
€ 1,95*
ab € 165,24*
€ 191,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 165,14*
€ 191,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 165,70*
€ 192,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,80*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 82,89*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 84,19*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 84,61*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 59,01*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 161,72*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 161,90*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 67,56*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,00*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 119,63*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 120,09*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 49,94*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 60,49*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 62,76*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 43,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.