Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Unterputzdose f. Kabeleinführung m.Bürste RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Unterputzdose f. Kabeleinführung m.Bürste RAL9010
LogiLink Unterputzdose f. Kabeleinführung m.Bürste RAL9010
Artikel-Nr.:
     832-221649
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1070W
EAN/GTIN:
     4052792043716
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Produktinformationen "Wandabdeckung für Kabelausgang oder Eingang, 86x86 mm" von LogiLink Professional
LogiLink’s praktische und elegante Wandabdeckung mit Bürsteneinsatz eignet sich bestens für den Eingang bzw. Ausgang der Unterputz verlegten Kabel, egal ob Zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
weight:
0.027 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.090 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
357
€ 9,90*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,26*
€ 1,99*
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1071W
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.