Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-226962 Herst.-Nr.: 5306702 EAN/GTIN: 0077511530678 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Ausweiskarten, Visitenkarten und andere Dokumente im ID-Kartenformat - Folienstärke: Capture 125 Mikron - Glänzendes Finish - Format 65x95mm - 100 Stück pro Pack - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller Weitere Informationen: | | weight: | 0.211 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,91* | € 3,20* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,97* | € 3,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 3,39* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 2,17* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|