Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 2wIP-E-C-TW Adapter mit RJ45 Client / Kameraseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wantec 2wIP-E-C-TW Adapter mit RJ45 Client / Kameraseite
Wantec 2wIP-E-C-TW Adapter mit RJ45 Client / Kameraseite
Artikel-Nr.:
     832-228056
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5800
EAN/GTIN:
     4250367758007
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. Die Spannungsversorgung kann bei der 2wIP D-Serie über ein Netzteil oder PoE erfolgen.
Weitere Informationen:
weight:
0.185 kg
height:
0.060 m
width:
0.085 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Türsprechanlagen Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,03*
€ 95,05*
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 98,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 99,33*
€ 103,05*
€ 3,50*
ab € 99,34*
€ 103,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.