Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Anschlusskabel 40Pin -> HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK Anschlusskabel 40Pin -> HDMI
DELOCK Anschlusskabel 40Pin -> HDMI
Artikel-Nr.:
     832-228467
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84711
EAN/GTIN:
     4043619847112
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Mit diesem Anschlusskabel von Delock kann ein HDMI Monitor an dem Delock Mini PCIe Modul 95255 oder 95256 betrieben werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, hdmi kabel sonstige, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.