Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-230034 Herst.-Nr.: 0732A024 EAN/GTIN: 4960999643755 |
| |
|
| | |
| Mit dieser einfach montierbaren Canon Papierkassette erweitern Sie die Papierkapazität Ihres Druckers um bis zu 250 Blatt Diese Canon Papierkassette erhöht die Papierkapazität eines i-SENSYS Systems um bis zu 250 Blatt ideal für umfangreiche, unterbrechungsfreie Kopier- und Druckjobs. Mit dieser zusätzlichen Papierzufuhr muss man weniger Zeit mit dem Auffüllen des Papiers verbringen. Weitere Informationen: | | weight: | 6.000 kg | height: | 0.260 m | width: | 0.550 m | depth: | 0.570 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 154,56* | € 171,50* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 161,23* | € 177,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|